項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 螺栓上 |
課程 | 高速 |
直徑 | 1.5“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould A50P,Littelfuse L50S |
保險絲放大器 | 225 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時500kA,50VDC時500kA |
總長: | 4 11機構/ 32“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712153751 |
額定電壓 | 500 伏/直流 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 主體材料 | 總長: | 製造商 系列 | 速度 | 終止類型 | 身材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWH-35A | 200VAC時500kA,50VDC時500kA | - | 玻璃纖維 | 3.187“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣4,081元 | ||
FWH-40A | 200VAC時500kA,50VDC時500kA | - | 玻璃纖維 | 3.187“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣4,070元 | ||
FWH-45B | 200VAC時500kA,50VDC時500kA | - | 陶瓷 | 3.187“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣3,145元 | ||
FWH-60A | 200VAC時500kA,50VDC時500kA | - | 玻璃纖維 | 3.187“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣6,947元 | ||
FWH-125A | 200VAC時500kA,50VDC時500kA | - | 玻璃纖維 | 3.625“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣14,420元 | ||
FWH-100A | 200VAC時500kA,50VDC時500kA | - | 玻璃纖維 | 3.625“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣7,956元 | ||
FWH-70A | 200VAC時500kA,50VDC時500kA | - | 玻璃纖維 | 3.625“ | - | 快速行動 | - | 螺栓上 | 新台幣9,962元 |