扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWH-450A 高速保險絲,450 A,500 VAC/DC | AD9PAV 4TWN1

BUSSMANN FWH-450A 高速保險絲,450 A,500 VAC/DC

有現貨
貨號:AD9PAV 型號:FWH-450A交叉參考:4TWN1

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,277 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
主體材料玻璃纖維
身材螺栓上
課程高速
直徑2"
元件Single
功能上等於Ferraz / Gould A50P,Littelfuse L50S
保險絲放大器450
指示/非指示非指示
中斷等級200VAC時500kA,50VDC時500kA
總長:4 11機構/ 32“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓500 伏/直流

送貨信息:

船重(kg) 0.41
船高(厘米)7.11
船長(厘米)5.51
船寬(厘米)13.46
HS代碼8536100040
原產地MX

產品型號

產品型號中斷等級交流電壓額定值主體材料總長:製造商 系列速度終止類型身材價錢
BUSSMANN FWH-35A 高速保險絲,35 A,500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,428元
BUSSMANN FWH-40A 高速保險絲,40 A,500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,086元
BUSSMANN FWH-45B 高速保險絲,45 A,500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200VAC時500kA,50VDC時500kA-陶瓷3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,086元
BUSSMANN FWH-60A 高速保險絲,60 A,500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣7,387元
BUSSMANN FWH-125A 高速保險絲,125 A,500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣4,983元
BUSSMANN FWH-100A 高速保險絲,100 A,500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣3,023元
BUSSMANN FWH-70A 高速保險絲,70 A,500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣4,512元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWH-450A 高速保險絲,450 A,500 VAC/DC
新台幣8,277元 /單元