扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWH-800A 高速保險絲,700 VAC,非指示型,葉片端 x 葉片端 | AE8QUR 6F409

BUSSMANN FWH-800A 高速保險絲,700 VAC,無指示,葉片端 x 葉片端

有現貨
貨號:AE8QUR 型號:FWH-800A交叉編號:6F409

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,415 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值500V交流
主體材料玻璃纖維
身材螺栓固定
課程高速
兼容1BS系列
額定電流800A
直流電壓額定值500V DC
直徑2 1機構/ 2“
元件Single
功能上等於Ferraz / Gould A50P,Littelfuse L50S
保險絲放大器800
保險絲盒設計不拒絕
指示/非指示非指示
中斷等級200V 交流時為 500kA,50V 直流時為 500kA
總長:6 11機構/ 32“
製造商 系列A50QS、Bussmann FWH、Littelfuse L50S、美爾森 A50P
產品數據表Bussmann-fwh-800a.pdf
拒絕/不拒絕不拒絕
速度高速
視覺指示非指示性
額定電壓500 伏/直流

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)6.58
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)6.3
HS代碼8536100040
原產地MX

產品詳細說明:

Bussmann FWH-800A 保險絲可保護電路和組件免受過流情況的影響。 這些保險絲對於防止涉及高電流的工業設備和機械中的電氣系統損壞和保持其完整性至關重要。

功能

  • 它具有螺栓緊固端接,可提高穩定性和有效的負載分配。
  • Bussman FWH-800A 保險絲具有快速熔斷特性,可在過流情況下快速中斷電流,防止設備故障。
  • 其刀片盒式設計具有流線型結構,可有效地裝入兼容的保險絲座中,以便於更換和維護。
  • 這款 FWH-800A 熔斷器的中斷額定值為 200kA,可有效處理高短路電流。
  • 對於不同分斷能力的型號,請查看Bussmann FWH 1600A 保險絲額定電流為 1600A,中斷額定值在 200VAC 時為 500kA,在 50VDC 時為 500kA。

經常問的問題:

問:Bussmann FWH-800A 保險絲由什麼製成?

A. 它採用玻璃纖維主體,具有高拉伸強度和結構剛度。

問:該保險絲允許什麼安裝方式?

答:它允許螺柱安裝,以增強穩定性並均勻分佈負載。

問:如何安裝Bussmann FWH-800A保險絲?

A.

  • 安裝保險絲之前,請務必關閉電路電源,以防觸電或損壞。
  • 確認 Bussmann FWH-800A 保險絲符合您的應用所需的額定電流和電壓規格。
  • 如果尚未安裝合適的保險絲座,請安裝與保險絲規格相匹配的保險絲座。 確保其與大電流應用的兼容性。
  • 檢查保險絲是否需要按特定方向插入。 有些保險絲只能以一種方式插入。
  • 將保險絲插入保險絲座,確保其正確對齊並正確安裝。
  • 驗證保險絲是否牢固地固定在保險絲座中並且接觸正確。
  • 一旦保險絲牢固就位,您就可以重新打開電路的電源。
  • 監視電路的功能,以確保保險絲不會因任何問題而立即熔斷。 如果是這樣,請立即關閉電源並調查潛在的接線或組件問題。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號中斷等級交流電壓額定值主體材料總長:製造商 系列速度終止類型身材價錢
BUSSMANN FWH-35A 高速保險絲,35 A,500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,428元
BUSSMANN FWH-40A 高速保險絲,40 A,500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,086元
BUSSMANN FWH-45B 高速保險絲,45 A,500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200VAC時500kA,50VDC時500kA-陶瓷3.187“-快速行動-螺栓上新台幣4,086元
BUSSMANN FWH-60A 高速保險絲,60 A,500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.187“-快速行動-螺栓上新台幣7,387元
BUSSMANN FWH-125A 高速保險絲,125 A,500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣4,983元
BUSSMANN FWH-100A 高速保險絲,100 A,500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣3,023元
BUSSMANN FWH-70A 高速保險絲,70 A,500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200VAC時500kA,50VDC時500kA-玻璃纖維3.625“-快速行動-螺栓上新台幣4,512元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWH-800A 高速保險絲,700 VAC,無指示,葉片端 x 葉片端
新台幣13,415元 /單元