項目 | 半導體保險絲 |
身材 | 盒式磁帶 |
額定電流 | 20A |
直徑 | 22.2mm |
條形碼 | 5027590500319 |
保險絲尺寸/組 | 22 x 58毫米 |
保險絲類型 | 快速吹 |
中斷等級 | 200kA |
總長: | 58mm |
安裝樣式 | 持有人 |
終止類型 | 夾 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 2.29 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FWP-32A22F | 墨盒保險絲 | 32A | 22毫米×58毫米 | 新台幣1,826元 | ||
FWP-25A22F | 盒式磁帶 | 25A | 22 x 58毫米 | 新台幣1,923元 |