扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWP-30B 半導體保險絲,快斷,30A,700VAC

有現貨
貨號:BD4WLB 型號:FWP-30B

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,234 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值700 VAC
身材墨盒刀片
額定電流30A
直流電壓額定值700 VDC
直徑14.3mm
保險絲類型快速吹
指標風格無指標
中斷等級200kA
總長:72.9mm
安裝樣式飾釘
包裝體積
產品類別高速北美保險絲
終止類型向下螺栓
類別高速保險絲
電壓(交流)700 VAC
電壓(直流)700VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.02

產品詳細說明:

  • FWP_A / B系列

產品型號

產品型號中斷等級交流電壓額定值主體材料總長:製造商 系列速度終止類型身材價錢
BUSSMANN FWP-100A 高速保險絲,100 A,250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200VAC時700kA,50VDC時700kA-玻璃纖維4.437“-快速行動-螺栓上新台幣4,260元
BUSSMANN FWP-1000A 高速保險絲,1000 A,250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200VAC時700kA,50VDC時700kA-玻璃纖維7.625“-快速行動-螺栓上新台幣60,687元
BUSSMANN FWP-800A 高速保險絲,800 A,140 W,700 VAC/VDC,玻璃纖維 | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200VAC時700kA,50VDC時700kA-玻璃纖維6.625“-快速行動-螺栓上新台幣17,591元
BUSSMANN FWP-70B 高速保險絲,70 A,250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣4,512元
BUSSMANN FWP-80B 高速保險絲,80 A,250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣9,362元
BUSSMANN FWP-90B 高速保險絲,90 A,250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣4,260元
BUSSMANN FWP-100B 高速保險絲,100 A,250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣4,260元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWP-30B 半導體保險絲,快斷,30A,700VAC
新台幣1,234元 /單元