扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN FWP-500A 高速保險絲,500 A,250 VAC/DC | AE8QVQ 6F435

BUSSMANN FWP-500A 高速保險絲,500 A,250 VAC/DC

有現貨
貨號:AE8QVQ 型號:FWP-500A交叉編號:6F435

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,694 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目半導體保險絲
交流電壓額定值700V交流
主體材料玻璃纖維
身材螺栓固定
課程高速
兼容CHM系列
額定電流500A
直流電壓額定值700V DC
直徑2 1機構/ 2“
元件Single
功能上等於Ferraz / Gould A70P,Littelfuse L70S
保險絲放大器500
保險絲盒設計不拒絕
指示/非指示非指示
中斷等級10V 直流時 700kA,200V 交流時 700kA
總長:7 3機構/ 32“
製造商 系列A70QS、Bussmann FWP、Littelfuse L70QS、美爾森 A70P
產品數據表Bussmann-fwp-500a.pdf
拒絕/不拒絕不拒絕
速度高速
視覺指示非指示性
額定電壓700 伏/直流

送貨信息:

船重(kg) 0.99
船高(厘米)6.48
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)6.48
HS代碼8536100040
原產地MX

產品詳細說明:

Bussmann FWP-500A 熔斷器適用於高功率電氣系統,保護關鍵設備和電路免受過流條件(例如短路和故障)的不利影響。

功能

  • 它由玻璃纖維製成,結構剛性良好,絕緣性高,確保可靠性。
  • 此高速熔斷器的中斷額定值在 10VDC 時為 700kA,在 200VAC 時為 700kA,可確保全面的電路保護。
  • 它採用螺栓連接設計,可實現安全、無憂的安裝。
  • 此高速保險絲採用單一元件設計,可為敏感電路應用提供快速有效的保護。
  • 它具有快速反應的特性,可以對過流事件做出快速反應。

經常問的問題:

Q:保險絲容量是什麼意思?

A. 保險絲容量,也稱為保險絲額定值,表示觸發保險絲斷開機制所需的電流量。 當保險絲熔斷時,它會中斷電路中的電流。 通常在保險絲的外部標明,額定值通常以安培表示。 安培是電流的測量單位,指示在啟動和斷開電路之前可以通過保險絲的電流大小。

Q:重置保險絲安全嗎?

答:在重置斷路器之前,必須確定跳閘的根本原因。 僅當確認電路過載時才可以安全地重置斷路器。 在不解決根本問題的情況下反覆重置斷路器可能會導致危險後果,例如電弧閃光甚至火災。

Q:如何確定哪個保險絲需要更換?

A. 檢查保險絲盒並檢查固定保險絲的玻璃外殼。 如果您觀察到保險絲明顯斷裂或因保險絲熔斷而在玻璃上發現金屬殘留物,則該特定保險絲需要更換。 出於安全原因,請記住在更換保險絲之前關閉電源。

問:使用哪一種儀器來檢查保險絲的功能?

A. 要確定保險絲是否熔斷,需要使用萬用電表。 一旦正確配置,萬用電表就可以測量保險絲元件的電阻。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號中斷等級交流電壓額定值主體材料總長:製造商 系列速度終止類型身材價錢
BUSSMANN FWP-100A 高速保險絲,100 A,250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200VAC時700kA,50VDC時700kA-玻璃纖維4.437“-快速行動-螺栓上新台幣4,260元
BUSSMANN FWP-1000A 高速保險絲,1000 A,250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200VAC時700kA,50VDC時700kA-玻璃纖維7.625“-快速行動-螺栓上新台幣60,687元
BUSSMANN FWP-800A 高速保險絲,800 A,140 W,700 VAC/VDC,玻璃纖維 | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200VAC時700kA,50VDC時700kA-玻璃纖維6.625“-快速行動-螺栓上新台幣17,591元
BUSSMANN FWP-70B 高速保險絲,70 A,250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣4,512元
BUSSMANN FWP-80B 高速保險絲,80 A,250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣9,362元
BUSSMANN FWP-90B 高速保險絲,90 A,250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣4,260元
BUSSMANN FWP-100B 高速保險絲,100 A,250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200VAC時700kA,50VDC時700kA-陶瓷4 13機構/ 32“-快速行動-螺栓上新台幣4,260元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN FWP-500A 高速保險絲,500 A,250 VAC/DC
新台幣13,694元 /單元