項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 螺栓上 |
課程 | 高速 |
直徑 | 1 7機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould A25X,Littelfuse L25S |
保險絲放大器 | 100 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200VAC時250kA,20VDC時250kA |
總長: | 3.125“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712150637 |
額定電壓 | 250 伏/直流 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWX-225A | 螺栓上 | 1.5“ | 225 | 200VAC時250kA,20VDC時250kA | 3 27機構/ 32“ | 新台幣6,407元 | ||
FWX-35A | 螺栓上 | 13機構/ 16“ | 35 | 200VAC時250kA,20VDC時250kA | 3.187“ | 新台幣4,163元 | ||
FWX-175A | 螺栓上 | 1 7機構/ 32“ | 175 | 200VAC時250kA,20VDC時250kA | 3.125“ | 新台幣5,202元 | ||
FWX-5A14F | 螺栓上 | 37機構/ 64“ | 5 | 200VAC時250kA,50VDC時250kA | 2" | 新台幣1,642元 | ||
FWX-10A14F | 圓柱 | 37機構/ 64“ | 10 | 200VAC時250kA,50VDC時250kA | 2" | 新台幣1,642元 | ||
FWX-15A14F | 圓柱 | 9機構/ 16“ | 15 | 200VAC時250kA,50VDC時250kA | 2" | 新台幣1,642元 | ||
FWX-20A14F | 圓柱 | 9機構/ 16“ | 20 | 200VAC時250kA,50VDC時250kA | 2" | 新台幣1,642元 |