項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 盒式磁帶 |
額定電流 | 1A |
直徑 | 14.3mm |
保險絲尺寸/組 | 14 x 51毫米 |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 200kA |
總長: | 50.8mm |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速墨盒保險絲 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 0.02 |
產品 | 型號 | 保險絲尺寸/組 | 交流電壓額定值 | 主體材料 | 指示/非指示 | 中斷等級 | 總長: | 製造商 系列 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170N3437 | - | - | 陶瓷 | 表示 | 200kA | 79.8mm | - | - | 新台幣14,393元 | ||
KAJ-60 | - | - | 三聚氰胺 | 非指示 | 5kA 在 600 VAC | 3" | - | - | 新台幣5,279元 | ||
KAW-A-35 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 130 VAC | - | - | - | - | W | 持有人 | 新台幣1,427元 | ||
卡克斯-12 | 5AG小型(10.3毫米x 38.1毫米) | 250 VAC | - | - | - | - | 卡克斯 | 持有人 | 新台幣1,386元 | ||
170M3418 / LE | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣8,059元 | ||
XL50F400A | - | 500 VAC | - | - | - | - | - | 飾釘 | 新台幣12,485元 | ||
KBX-1000 | - | - | - | - | - | - | KBX | - | 新台幣95,004元 |