得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 250 VAC |
身材 | 墨盒保險絲 |
額定電流 | 50A |
直徑 | 14.3mm |
保險絲尺寸/組 | 14毫米×51毫米 |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 50.8mm |
製造商 系列 | FWX_14F |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 高速墨盒保險絲 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 高速保險絲 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 0.01 |