項目 | 陶瓷保險絲 |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 12A |
直徑 | 6.35mm |
保險絲尺寸/組 | 3AB(6.3 x 32毫米) |
保險絲類型 | 快速吹 |
總長: | 32.82mm |
安裝樣式 | 板載 |
終止類型 | 軸向的 |
UPC | 051712538862 |
電壓(交流) | 250 VAC |
電壓(直流) | 125VDC |
型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 總長: | 安裝樣式 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯手槍-V-4-R | 圓柱 | 4A | 3AB(6.3毫米x 32毫米) | 32.82mm | 持有人/夾子 | 夾 | 新台幣565元 | |
瓦斯手槍-V-7-R | 圓柱 | 7A | 3AB(6.3毫米x 32毫米) | 32.82mm | 持有人/夾子 | 夾 | 新台幣565元 | |
瓦斯手槍-V-2-R | 圓柱 | 2A | 3AB(6.3毫米x 32毫米) | 32.82mm | 持有人/夾子 | 夾 | 新台幣565元 | |
GBB-10-R | 圓柱 | 10A | 3AB(6.3毫米x 32毫米) | 31.75mm | 持有人/夾子 | 夾 | 新台幣516元 | |
瓦斯手槍-V-8-R | 圓柱 | 8A | 3AB(6.3 x 32毫米) | 32.82mm | 持有人 | 夾 | 新台幣565元 | |
瓦斯手槍-V-20-R | 圓柱引線 | 20A | 3AB(6.3毫米x 32毫米) | 32.82mm | 板載 | 軸向的 | 新台幣565元 | |
瓦斯手槍-V-10-R | 圓柱引線 | 10A | 3AB(6.3 x 32毫米) | 32.82mm | 板載 | 軸向的 | 新台幣528元 |