項目 | 融合 |
主體材料 | 陶瓷 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5mm |
元件 | Single |
功能上等於 | Mersen / Ferraz Shawmut GSD,Littelfuse 216 |
保險絲放大器 | 100mA |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 1.5kA 在 250 VAC |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712431170 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | CN |