扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN GFA-3/10 PCB 安裝保險絲,慢熔斷,300mA,125VAC,10 包

有現貨
貨號: BD2WEY 型號:GFA-3/10

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$643 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目PCB安裝保險絲
額定電流300mA
直徑3.7mm
保險絲尺寸/組3.7 x 7.6毫米
保險絲類型慢吹
中斷等級50A
總長:7.6mm
終止類型軸向的
電壓(交流)125 VAC

送貨信息:

船長(厘米)19.3

產品型號

產品型號交流電壓額定值額定電流保險絲尺寸/組保險絲類型項目電壓(交流)價錢
BUSSMANN GFA-1/50 PCB 安裝保險絲,慢斷,20mA,125VAC,10 件裝 | BC8JCD 建築面積-1/50-20mA3.7 x 7.6毫米慢吹PCB安裝保險絲125 VAC新台幣852元
BUSSMANN GFA-2 通孔引線保險絲,PCB 安裝,延時/慢熔斷,125VAC | BC8TMJ 建築面積2-2A3.7毫米×7.6毫米延時/慢吹通孔引線式保險絲125 VAC新台幣688元
BUSSMANN GFA-1/8 軸向超小型保險絲,橘色,延時,軸向引線 | BC9BJM 建築面積-1/8-125mA3.7毫米×7.6毫米延時/慢吹保險絲125 VAC新台幣449元
BUSSMANN GFA-8 通孔引線保險絲,PCB 安裝,延時/慢熔斷,32VAC | BC9DGD 建築面積8-8A3.7毫米×7.6毫米延時/慢吹通孔引線式保險絲32 VAC新台幣688元
BUSSMANN GFA-1 引線保險絲,1A,125VAC | BC9JTZ 建築面積1-1A3.7毫米×7.6毫米延時/慢吹保險絲125 VAC新台幣671元
BUSSMANN GFA-12 通孔引線保險絲,PCB 安裝,延時/慢熔斷,32VAC | BC9REC 建築面積12-12A3.7毫米×7.6毫米延時/慢吹通孔引線式保險絲32 VAC新台幣688元
BUSSMANN GFA-5 通孔引線保險絲,PCB 安裝,延時/慢熔斷,125VAC | BC9VEC 建築面積5-5A3.7毫米×7.6毫米延時/慢吹通孔引線式保險絲125 VAC新台幣688元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN GFA-3/10 PCB 安裝保險絲,慢熔斷,300mA,125VAC,10 包
新台幣643元 /單元