項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5機構/ 8“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould單反 |
保險絲放大器 | 4 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 10kA 在 300 VAC |
總長: | 2.25“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 300 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | MX |
型號 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLR-1 | 5機構/ 8“ | 1 | 10kA 在 300 VAC | 2.25“ | 新台幣201元 | |
GLR-1-1 / 2 | 5機構/ 8“ | 1.5 | 10kA 在 300 VAC | 2.25“ | 新台幣221元 | |
GLR-1-6 / 10 | 5機構/ 8“ | 1-6/10 | 10kA 在 300 VAC | 2.25“ | 新台幣267元 | |
GLR-1 / 2 | 5機構/ 8“ | 1/2 | 10kA 在 300 VAC | 2.25“ | 新台幣201元 | |
GLR-10 | 5機構/ 8“ | 10 | 10kA 在 300 VAC | 2.25“ | 新台幣290元 | |
GLR-12 | 5機構/ 8“ | 12 | 10kA 在 300 VAC | 2.25“ | 新台幣221元 | |
GLR-15 | 5機構/ 8“ | 15 | 10kA 在 300 VAC | 2.25“ | 新台幣339元 |