項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5mm |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GGM,Littelfuse 235 |
保險絲放大器 | 1-6 / 10A |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 250 VAC |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | CN |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 項目 | 總長: | 額定電壓 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMA-1.25-R | 1.25 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 融合 | 20ft。 | 250 VAC | 5 | 新台幣101元 | |
GMA-10-R | 10A | 150A 在 125 VAC | 融合 | 20ft。 | 125 VAC | 5 | 新台幣90元 | |
GMA-15-R | 15A | 150A 在 125 VAC | 融合 | 20ft。 | 125 VAC | 5 | 新台幣90元 | |
GMA-3.15-R | 3-15 / 100A | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 20ft。 | 125 VAC | 5 | 新台幣101元 | |
GMA-3.5-R | 3.5 | 10kA 在 125 VAC | 融合 | 20ft。 | 125 VAC | 5 | 新台幣101元 | |
GMA-300-R | 300mA | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 融合 | 20ft。 | 250 VAC | 5 | 新台幣110元 | |
GMA-7-R | 7A | 200A 在 125 VAC | 融合 | 20ft。 | 125 VAC | 5 | 新台幣90元 |