項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5mm |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GSC,Littelfuse 239 |
保險絲放大器 | 1.5 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 0.76 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | CN |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 額定電壓 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMC-1.6-R | 1-6 / 10A | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 250 VAC | 5 | 新台幣884元 | |
GMC-100-R | 100mA | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 250 VAC | 5 | 新台幣1,374元 | |
GMC-10-R | 10A | 200A 在 125 VAC | 125 VAC | 5 | 新台幣973元 | |
GMC-125-R | 125mA | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 250 VAC | 5 | 新台幣1,316元 | |
GMC-1-R | 1A | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 250 VAC | 5 | 新台幣960元 | |
GMC-2.5-R | 2.5 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 250 VAC | 5 | 新台幣970元 | |
GMC-200-R | 200mA | 35 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125KA | 250 VAC | 5 | 新台幣1,394元 |