Bussmann GMC-10a | Raptor Supplies 台灣

BUSSMANN GMC-10A 玻璃保險絲,圓柱形,10 A,125 VAC,直徑 5.2 mm,長度 20 mm

貨號:BC8ZHT 型號:GMC-10A
NT$101 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

交流電壓額定值125 VAC
身材圓柱
額定電流10A
直徑5.2mm
保險絲尺寸/組5 x 20毫米
保險絲類型中/普通吹
指標風格無指標
中斷等級200A
總長:20ft。
安裝樣式持有人/夾子
包裝體積
產品類別北美插芯保險絲
電阻7M歐姆
終止類型

產品詳細說明:

  • GMC系列

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN GMC-10A 玻璃保險絲,圓柱形,10 A,125 VAC,直徑 5.2 mm,長度 20 mm
新台幣101元 /單元