項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 5mm |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GSC,Littelfuse 239 |
保險絲放大器 | 3A |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA |
總長: | 20ft。 |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | CN |
型號 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GMD-1.5-R | 1.5 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,037元 | |
GMD-1.6-R | 1-6 / 10A | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,045元 | |
GMD-125-R | 125mA | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,814元 | |
GMD-1-R | 1A | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,046元 | |
GMD-2.5-R | 2.5 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,042元 | |
GMD-250-R | 250mA | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,802元 | |
GMD-2-R | 2A | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | 5 | 新台幣1,039元 |