項目 | 保險絲座 |
交流電 | 30 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
主體材料 | 尼龍 |
顏色 | 黃 |
連接器類型 | 鉛絲 |
深度 | 0.5“ |
保險絲直徑 | 0.25“ |
保險絲長度 | 1.25“ |
總長: | 1.75“ |
最高 電壓 | 32 |
安裝樣式 | 排隊 |
極數 | 1 |
類別 | 排隊 |
信號寬度 | 0.5“ |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 深度 | 交流電壓額定值 | 交流電 | 保險絲盒設計 | 保險絲直徑 | 保險絲座代碼 | 保險絲長度 | 保險絲類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源部 | - | 32 VAC | 20 | 刺刀 | 0.25“ | F | 1.25“ | 玻璃和陶瓷 | 新台幣460元 | ||
高壓電 | - | 600 VAC | 30 | 不適用 | 0.41“ | D | 1.5“ | 侏儒 | 新台幣789元 | ||
CM100CF | - | 690 VAC | - | 不適用 | - | - | - | 英國和IEC | 新台幣10,761元 | ||
CM20CF | - | 690 VAC | - | 不適用 | - | - | - | 英國和IEC | 新台幣8,339元 | ||
CM30CF | - | 690 VAC | - | 不適用 | - | - | - | 英國和IEC | 新台幣9,619元 | ||
OPM-1038 | - | 600 VAC | 30 | 手指安全 | 13機構/ 32“ | D | 1.5“ | 侏儒 | 新台幣7,429元 | ||
華華X | 1.37“ | 不適用 | 48DC | 模壓 | - | - | 3.33“ | - | 新台幣1,594元 |