扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN HKP-HR 10a 保險絲座 | AA9EZT 1CV89

BUSSMANN HKP-HR 10a 保險絲座

有現貨
貨號:AA9EZT 型號:HKP-HR交叉參考:1CV89

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$614 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值250 VAC
安培範圍1年到20年
連接器類型快速連接
直流電壓額定值125 VDC
保險絲盒設計不適用
保險絲類型玻璃和陶瓷
保險絲UL級L
身高1.25“
總長:0.25“
最高 安培20
安裝樣式面板
極數1
信號寬度0.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)2.54
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)2.54
HS代碼8536908085
原產地US

產品詳細說明:

Bussmann HKP-HR 10A 保險絲座與此品牌的玻璃或陶瓷保險絲搭配使用,為電子設備、電器或照明電路提供過電流保護。 它有一個可拆卸的蓋子,方便保險絲安裝和拆卸。 此保險絲座用於保護小電流電路或陶瓷保險絲以保護大電流電路。

功能

  • 此面板安裝保險絲座配備單極配置,方便使用。
  • 其額定電壓為 250VAC 和 125VDC,確保與電氣系統的兼容性。
  • 此保險絲座與 1-1/4 x 1/4 英吋保險絲尺寸一起使用,並且沒有視覺指示來指示保險絲健康狀況的提高。
  • 它提供了一種無排斥樣式,可將保險絲牢固地固定到位。

經常問的問題:

Q:我可以用更高或更低額定電流的保險絲來取代 Bussmann LPS-RK-400SP-TP 保險絲嗎?

答:您必須使用完全相同的額定電流保險絲更換保險絲,以確保提供適當的保護,因為更改額定值可能會危及安全。

產品型號

產品型號總長:交流電連接器類型最高 安培信號寬度深度保險絲盒設計保險絲直徑價錢
BUSSMANN HKP-HH-R 保險絲座 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-R0.69“15滑移式150.69“2.64“刺刀0.25“新台幣444元
BUSSMANN HKP 保險絲座 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 香港郵政0.25“30焊接300.81“2.31“刺刀1機構/ 4“新台幣394元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN HKP-HR 10a 保險絲座
新台幣614元 /單元