扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN HM25100-2CR 保險絲盒 70 至 100 安培 250 最大伏 2p | AC8FBN 39P335

BUSSMANN HM25100-2CR 保險絲座 70 至 100 安培 250 最大伏特 2p

有現貨
貨號:AC8FBN 型號:HM25100-2CR交叉編號:39P335

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,820 /單元
本產品只能以3的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值250 VAC
安培範圍70年到100年
交流電70年到100年
保險絲熔斷指示器沒有
連接器類型箱耳
直流電壓額定值125 VDC
深度2-1 / 5“
保險絲盒設計障礙
保險絲直徑1"
保險絲座代碼L
保險絲長度6"
保險絲類型工業
保險絲UL級H
身高2.8“
指示/非指示非指示
總長:6 4機構/ 5“
最高 安培100
最高 電壓250
安裝樣式4孔面板安裝
極數2
信號寬度4"
電線尺寸1/0至14 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)6.1
船長(厘米)17.53
船寬(厘米)10.67
HS代碼8536908085
原產地MX

產品型號

產品型號保險絲座代碼交流電壓額定值交流電保險絲長度保險絲類型保險絲UL級身高總長:價錢
BUSSMANN S-8301-2-R 保險絲盒 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25“玻璃和陶瓷T0.56“2.19“新台幣709元
BUSSMANN BG3012SQ 保險絲座 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VAC1年到15年1 5機構/ 16“工業G1.22“3"新台幣1,657元
BUSSMANN BG3032S 保險絲盒 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VAC25年到30年1.625“工業G1.22“3"新台幣1,440元
BUSSMANN HM25200-2CR 保險絲盒 110 至 200 安培 250 最大伏 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VAC110年到200年7"工業H3.8“8"新台幣15,319元
BUSSMANN RM25100-2CR 保險絲盒 70 至 100 安培 250 最大伏 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VAC70年到100年6"工業R2.8“6 4機構/ 5“新台幣5,979元
BUSSMANN RM25200-2CR 保險絲盒 110 至 200 安培 250 最大伏 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VAC110年到200年7"工業R3.8“8"新台幣26,069元
BUSSMANN RM25400-2CR 保險絲盒 225 至 400 安培 250 最大伏 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VAC225年到400年8 3機構/ 5“工業R4.8“9.5“新台幣77,723元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN HM25100-2CR 保險絲座 70 至 100 安培 250 最大伏特 2p
新台幣4,820元 /單元