項目 | 高壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 5 千伏交流電 |
身材 | 盒式磁帶 |
額定電流 | 125毫安 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
直徑 | 0.81“ |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 5" |
製造商 系列 | 巴斯曼高壓 |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
速度 | 時間延遲 |
終止類型 | 夾 |
類別 | 高壓保險絲 |
單位重量 | 0.799999盎司。 |
視覺指示 | 非指示性 |
電壓(交流) | 5k 交流電 |
船重(kg) | 10.73 |
船寬(厘米) | 60.58 |
A. 將萬用電表的一個探頭放在保險絲的一端,並將第二個探頭放在另一端。 如果顯示的測量值在 0 至 5 歐姆範圍內,則表示保險絲可運行且未損壞。
答:大多數電子保險絲的電壓和電流額定值都印在端蓋上。 視覺識別通常足以確定保險絲類型。 此外,使用手冊中通常使用通用描述來指示正確的更換保險絲。
A. 將儀表引線放置在保險絲的相對兩側。 如果顯示的電壓很小或沒有,則表示保險絲狀況良好。 但是,如果電壓存在差異(通常對應於整個電源電壓),則表示保險絲有故障。
答:您可以將設備的功耗除以提供給設備的電壓來確定保險絲額定電流。 公式為 I(安培)= P(瓦特)除以 V(電壓)。