項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 圓柱 |
課程 | R級 |
直徑 | 3" |
元件 | 雙重 |
保險絲放大器 | 130 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 80kA(不對稱)50kA(不對稱) |
總長: | 11 15機構/ 64“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 2540 VAC |
船重(kg) | 2.55 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8535100020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身材 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JCR-A-4R | 圓柱形,帶Ampguard鉤形眼鏡 | 15 27機構/ 32“ | 8300 VAC | 新台幣95,138元 |