項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 螺栓固定 |
課程 | T |
直徑 | 1" |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould AGT,Littlefuse JLLS |
保險絲放大器 | 250 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
總長: | 3.625“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.22 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 速度 | 身材 | 課程 | 額定電流 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殲擊二 | 快速行動 | 圓柱 | T | - | 9機構/ 16“ | 2 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣1,028元 | ||
殲擊二 | 非常快的表演 | 螺栓固定 | T類 | 400A | 1" | 400 | 200V AC 時為 600kA | 3 5機構/ 8“ | 新台幣10,846元 | ||
殲擊二 | 快速行動 | 螺栓固定 | T | - | 1.25“ | 450 | 200kA 在 600 VAC | 3 1機構/ 16“ | 新台幣17,532元 | ||
殲擊二 | 快速行動 | 螺栓固定 | T | - | 1.25“ | 500 | 200kA 在 600 VAC | 3 1機構/ 16“ | 新台幣16,464元 | ||
殲擊二 | 快速行動 | 螺栓固定 | T | - | 1.25“ | 600 | 200kA 在 600 VAC | 3 1機構/ 16“ | 新台幣16,464元 | ||
殲擊二 | 快速行動 | 螺栓固定 | T | - | 1.75“ | 800 | 200kA 在 600 VAC | 3.375“ | 新台幣18,141元 | ||
殲擊二 | 快速行動 | 圓柱 | T | - | 9機構/ 16“ | 1 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣919元 |