扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN JJS-6 超快速熔斷保險絲,6 A,600 V,限流 | AE8QWQ 6F475

BUSSMANN JJS-6 超快速熔斷保險絲,6 A,600 V,限流

有現貨
貨號:AE8QWQ 型號:JJS-6交叉編號:6F475

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,008 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料三聚氰胺
身材圓柱
課程T
直徑9機構/ 16“
元件Single
功能上等於Ferraz / Gould AGT,Littlefuse JLLS
保險絲放大器6
指示/非指示非指示
中斷等級200kA 在 600 VAC
總長:1.5“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)3.3
船長(厘米)1.02
船寬(厘米)1.02
HS代碼8536100040
原產地MX

產品型號

產品型號速度身材課程額定電流直徑保險絲放大器中斷等級總長:價錢
BUSSMANN JJS-2 超快速熔斷保險絲,2 A,600 V,限流 | AA9HLN 1DF89 殲擊二快速行動圓柱T-9機構/ 16“2200kA 在 600 VAC1.5“新台幣1,028元
BUSSMANN JJS-400 超快速熔斷保險絲,400 A,600 V,限流 | AD9PBT 4TWR4 殲擊二非常快的表演螺栓固定T類400A1"400200V AC 時為 600kA3 5機構/ 8“新台幣10,846元
BUSSMANN JJS-450 超快速熔斷保險絲,450 A,600 V,限流 | AD9PBU 4TWR5 殲擊二快速行動螺栓固定T-1.25“450200kA 在 600 VAC3 1機構/ 16“新台幣17,532元
BUSSMANN JJS-500 超快速熔斷保險絲,500 A,600 V,限流 | AD9PBV 4TWR6 殲擊二快速行動螺栓固定T-1.25“500200kA 在 600 VAC3 1機構/ 16“新台幣16,464元
BUSSMANN JJS-600 超快速熔斷保險絲,600 A,600 V,限流 | AD9PBW 4TWR7 殲擊二快速行動螺栓固定T-1.25“600200kA 在 600 VAC3 1機構/ 16“新台幣16,464元
BUSSMANN JJS-800 超快速熔斷保險絲,800 A,600 V,限流 | AD9PBX 4TWR8 殲擊二快速行動螺栓固定T-1.75“800200kA 在 600 VAC3.375“新台幣18,141元
BUSSMANN JJS-1 超快速熔斷保險絲,1 A,600 V,限流 | AE8QWN 6F473 殲擊二快速行動圓柱T-9機構/ 16“1200kA 在 600 VAC1.5“新台幣919元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN JJS-6 超快速熔斷保險絲,6 A,600 V,限流
新台幣1,008元 /單元