項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | J |
深度 | 不適用 |
直徑 | 13機構/ 16“ |
條形碼 | 5027590445092 |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould A4J,Littelfuse JLS |
保險絲放大器 | 3 |
保險絲座代碼 | Z |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
總長: | 2.25“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 不適用 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 2.06 |
船寬(厘米) | 2.06 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 中斷等級 | 安培 | 身材 | 總長: | 製造商 系列 | 信號寬度 | 課程 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKS-1 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,062元 | |
JKS-4 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 | |
JKS-5 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-6 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 | |
JKS-10 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,232元 | |
JKS-15 | 200kA 在 600 VAC | - | 圓柱 | 2.25“ | - | 不適用 | J | - | 新台幣1,119元 | |
JKS-20 | 200V AC 時為 600kA | - | 圓柱 | 2 1機構/ 4“ | Bussmann JKS、Littelfuse JLS、美爾森 A4J | 不適用 | J級 | 20A | 新台幣1,119元 |