扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN JM60100-3CR 保險絲盒,非指示型,100 A,600 VAC | AC8FDY 39P401

BUSSMANN JM60100-3CR 保險絲盒,無指示,100 A,600 VAC

有現貨
貨號:AC8FDY 型號:JM60100-3CR交叉編號:39P401

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,584 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目保險絲座
交流電壓額定值600V交流
安培範圍70年到100年
交流電70年到100年
保險絲熔斷指示器沒有
主體材料熱塑性
課程J級
兼容4 5/8" 長 x 1 1/8" 直徑
連接器類型箱耳
額定電流61-100A
直流電壓額定值300V DC
深度2-1 / 5“
適合工業
保險絲盒設計開放不拒絕
保險絲夾類型彈簧加強型
保險絲直徑3機構/ 4“
保險絲座代碼AB
保險絲長度4 3機構/ 5“
保險絲類型工業
保險絲UL級J
身高2.8“
指示/非指示非指示
總長:7.81“
最高 安培100
最高 電壓600
製造商 系列巴斯曼 JM60x00
安裝樣式螺栓固定式,DIN 導軌
極數3
產品數據表Bussmann-jm60100-3cr.pdf
保護的故事短路保護
視覺指示非指示性
信號寬度6"
電線尺寸14至1 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)7.49
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)15.06
HS代碼8536908085
原產地MX

產品詳細說明:

Bussmann JM60100-3CR 保險絲盒用於汽車、船舶、工業和電氣應用,以保護電路和設備免受過流情況的影響。

功能

  • 它採用模塊化設計,允許模塊卡扣在一起,卡扣蓋提供 IP20 手指安全保護。
  • 該 J 類模塊化保險絲盒配備多個孔,以提高面板安裝電機負載中心或配電盤的安裝靈活性。
  • 它具有彈簧加固夾,可緊緊固定保險絲,以保持完全電氣接觸。
  • 該保險絲盒具有用於連接電路的端子和一個開放的頂部,用於接觸螺柱/保險絲/夾子以將保險絲固定在保險絲盒內。
  • 它帶有一個標記標籤,便於識別電路,蓋子上的手指握把便於拆卸。
  • 該保險絲盒具有標準相位屏障以增加安全性,並具有通風槽以改善冷卻效果。

兼容配件:

  • 布斯曼 CVR-J-60100-M 保險絲盒蓋:此保險絲盒蓋用於覆蓋該品牌的 JM60100-3CR 保險絲盒,以保護其免受大氣濕氣、灰塵和碎屑的影響。 它無需拆下蓋子即可對端子進行流量檢查,並具有用於測試保險絲的探針孔。 此保險絲盒蓋可容納用於上鎖/掛牌程序的上鎖裝置。 此保險絲盒蓋採用 IP20 等級的手指安全設計,可防止接觸帶電部件。

標準和批准:

  • UL
  • CSA
  • CE
  • RoHS指令

經常問的問題:

問:Bussmann JM60100-3CR 保險絲盒允許哪些安裝方式?

A. 此保險絲盒允許面板/DIN 導軌安裝,安裝方便且安全。

問:此保險絲盒可容納哪些電線尺寸?

A. 此保險絲盒可容納 10-14 AWG 銅線和 10-12 AWG 鋁線。

Q. 保險絲座和保險絲盒有什麼區別?

A. 一個保險絲座,通常是串聯安裝的,用於管理單個保險絲。 這與保險絲盒非常不同,保險絲盒是一種更大的設備,可以攜帶多達十二個不同的保險絲。

Q:Bussmann JM60100-3CR 保險絲盒可以容納什麼尺寸範圍的電線?

答:它可以容納 14 至 1 AWG 的電線尺寸。

Q:Bussmann JM60100-3CR 保險絲盒需要哪些維護?

A. 定期檢查連接處是否有腐蝕或損壞的跡象。 立即更換任何出現磨損的組件,以保持一致的電路保護。

Q:J 類保險絲座可以在戶外環境使用嗎?

A. 戶外使用的可行性取決於溫度、濕度等因素。 確保該塊位於適當的外殼內,以保護其免受環境因素的影響。

Q:Bussmann JM60100-3CR 保險絲盒可以清洗嗎?

A. 請務必確認保險絲盒周圍沒有可能影響連接和散熱的灰塵或碎屑。

Q:百葉窗的防鳥網有什麼好處?

答:此百葉窗包括一個防鳥網,可防止鳥類和雜物進入,同時保持適當的氣流。

文檔:

規格書

產品型號

產品型號電線尺寸交流電壓額定值直流電壓額定值保險絲盒設計總長:安裝樣式極數信號寬度價錢
BUSSMANN JM60100-1CR 保險絲座 70 至 100 安培 600 最大伏 1p | AC8FDW 39P398 JM60100-1CR1/0至14 AWG600 VAC300 VDC障礙8 2機構/ 3“面板安裝12"新台幣2,728元
BUSSMANN JM60100-2CR 保險絲盒 70 至 100 安培 600 最大伏 2p | AC8FDX 39P399 JM60100-2CR1/0至14 AWG600 VAC300 VDC障礙8 2機構/ 3“面板安裝24"新台幣6,938元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN JM60100-3CR 保險絲盒,無指示,100 A,600 VAC
新台幣11,584元 /單元