項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培範圍 | 225年到400年 |
交流電 | 225年到400年 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 箱耳 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
深度 | 4-1 / 5“ |
保險絲盒設計 | 障礙 |
保險絲直徑 | 1-3 / 5“ |
保險絲座代碼 | AD |
保險絲長度 | 7 1機構/ 5“ |
保險絲類型 | 工業 |
保險絲UL級 | J |
身高 | 4.8“ |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 12.5“ |
最高 安培 | 400 |
最高 電壓 | 600 |
安裝樣式 | 面板安裝 |
極數 | 1 |
產品數據表 | Bussmann-jm60100-3cr.pdf |
信號寬度 | 3 3機構/ 5“ |
電線尺寸 | 600kcmil 至 4 AWG |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
JM60400-2CR | 2 | 7 1機構/ 3“ | 新台幣48,325元 | ||
JM60400-3CR | 3 | 11“ | 新台幣43,961元 | ||
JM60400-1MW22 | - | - | 新台幣9,134元 | ||
JM60400-3MW22 | 3極 | - | 新台幣25,605元 | ||
JM60400-2MW22 | - | - | 新台幣17,735元 |