項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培範圍 | 450年到600年 |
交流電 | 450年到600年 |
保險絲熔斷指示器 | 沒有 |
連接器類型 | 箱耳 |
直流電壓額定值 | 300 VDC |
深度 | 6" |
保險絲盒設計 | 障礙 |
保險絲直徑 | 2" |
保險絲座代碼 | AE |
保險絲長度 | 8" |
保險絲類型 | 工業 |
保險絲UL級 | J |
身高 | 6" |
指示/非指示 | 非指示 |
總長: | 14 2機構/ 5“ |
最高 安培 | 600 |
最高 電壓 | 600 |
安裝樣式 | 面板安裝 |
極數 | 3 |
產品數據表 | Bussmann-jm60100-3cr.pdf |
信號寬度 | 14 4機構/ 5“ |
電線尺寸 | (2) 500 kcmil 至 4 AWG |
船重(kg) | 5.32 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 23.5 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
JM60600-1CR | 1 | 5" | 新台幣43,469元 | ||
JM60600-2CR | 2 | 10“ | 新台幣79,012元 |