項目 | 半導體保險絲 |
主體材料 | 玻璃纖維 |
身材 | 螺栓上 |
課程 | 高速 |
直徑 | 1.5“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Littelfuse 吉隆坡 |
保險絲放大器 | 150 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200kA 在 600 VAC |
總長: | 5 9機構/ 64“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
UPC | 051712471503 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |