項目 | 電容器保險絲 |
身材 | 圓形保險絲 |
額定電流 | 15A |
保險絲尺寸/組 | 立創 |
保險絲類型 | 快速吹 |
製造商 系列 | 國光興業 |
安裝樣式 | 擰緊 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 螺紋插座 |
類別 | 電容器保險絲 |
船重(kg) | 451.35 |
型號 | 身材 | 額定電流 | 項目 | 製造商 系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KGO-E-120 | - | 120A | 電容器保險絲 | KGO-E | 新台幣12,730元 | |
KGC-50 | - | 50A | 電容器保險絲 | 凱格 | 新台幣8,300元 | |
KGC-80 | - | 80A | 電容器保險絲 | 凱格 | 新台幣8,378元 | |
115A1885P25 | 墨盒保險絲 | - | 墨盒保險絲 | 115A | 新台幣15,799元 |