項目 | 工業電源保險絲 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
身材 | 墨盒刀片保險絲 |
額定電流 | 6kA |
保險絲尺寸/組 | 低峰 |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 300kA |
總長: | 10.75“ |
製造商 系列 | KRP-C_SP |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | 總 |
電壓(交流) | 600 VAC |
信號寬度 | 7.13“ |
船重(kg) | 16.16 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-1350SP | 墨盒刀片保險絲 | 1.35kA | 低峰 | 延時/慢吹 | 3" | 新台幣72,315元 | ||
KRP-C-5000SP | 墨盒刀片 | 5kA | 低峰 | 慢吹 | 6.25“ | 新台幣214,964元 | ||
KRP-C-2001SP | 墨盒刀片 | 2.001kA | 低峰 | 慢吹 | - | 新台幣172,031元 | ||
KRP-C-3200SP | 墨盒刀片 | 3.2kA | 低峰 | 慢吹 | 5.75“ | 新台幣90,390元 | ||
KRP-C-2400SP | 墨盒刀片 | 2.4kA | 低峰 | 慢吹 | - | 新台幣152,245元 | ||
KRP-C-4500SP | 墨盒刀片 | 4.5kA | 低峰 | 慢吹 | 6.25“ | 新台幣114,252元 | ||
KRP-C-1100SP | 墨盒刀片保險絲 | 1.1kA | 低峰 | 延時/慢吹 | - | 新台幣61,309元 |