項目 | 快速動作小型保險絲 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | 侏儒 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 吉隆坡Littelfuse的Ferraz / Gould ATM |
保險絲放大器 | 40 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100kA 在 600 VAC |
總長: | 1.5“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 保險絲放大器 | 價錢 | |
---|---|---|---|
KTK-1-1 / 4 | 1.25 | 新台幣1,079元 | |
KTK-2-1 / 2 | 2.5 | 新台幣1,196元 | |
KTK-3-1 / 2 | 3.5 | 新台幣1,246元 | |
KTK-3 / 10 | 3/10 | 新台幣1,144元 | |
KTK-35 | 35 | 新台幣1,111元 | |
KTK-4 / 10 | 4/10 | 新台幣960元 | |
KTK-50 | 50 | 新台幣1,122元 |