項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V交流 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | CC級 |
兼容 | BC、BCM、C2617、C5268、CHCC、HPF、OPM-1038、OPM-NG 系列 |
額定電流 | 1A |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R |
保險絲放大器 | 1 |
保險絲盒設計 | 拒絕 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V AC 時為 600kA |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
製造商 系列 | 布斯曼 KTK-R、Littelfuse KLKR、美爾森 ATMR |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 快速行動 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
答:主要差異在於響應時間。 發生過流時,快熔保險絲會快速斷開電路,使其適合保護敏感電子設備。 慢熔保險絲可承受短時過電流,非常適合常見臨時突波的應用,例如馬達或突波電流情況。
答:雖然這款 LIMITRON 保險絲可提供快速保護,但它非常適合電流需求嚴格的電路和敏感元件。 對於具有可變負載或電感元件的電路,該品牌的 慢熔斷保險絲 更適合防止不必要的跳閘。
答:是的,快熔保險絲可以處理短暫的電流尖峰,因為它們可以快速回應過流情況。
產品 | 型號 | 課程 | 額定電流 | 功能上等於 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣518元 | ||
KTK-R-7 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littelfuse KLK-R | 7 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣518元 | ||
KTK-R-6 / 10 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 6/10 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
KTK-R-1 / 2 | CC級 | 0.5A | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200V AC 時為 600kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣545元 | ||
KTK-R-3 / 4 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣545元 | ||
KTK-R-1-1 / 2 | CC級 | 1.5A | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 1.5 | 200V AC 時為 600kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣545元 | ||
KTK-R-2 | CC | - | Ferraz / Gould ATMR,Littlefuse KLK-R | 2 | 200kA 在 600 VAC | 1.5“ | 新台幣518元 |