項目 | 接線端子 |
接觸材料 | 黃銅 |
額定電流 | 60A |
易燃的 | UL 94 V-1 |
身高 | 1.25“ |
外殼材質 | 熱塑性塑料(TP) |
總長: | 5" |
最高 工作溫度 | 105度C |
製造商 系列 | KU(X)SC |
安裝角度 | 直行 |
安裝樣式 | 面板 |
職位數 | 6職位 |
行數 | 2行 |
包裝 | 體積 |
瀝青 | 0.62in |
電鍍 | 鎳 |
終止類型 | 擰緊 |
電壓 | 600V |
信號寬度 | 2" |
線規 | 22 AWG至6 AWG |
最大線規 | 6 AWG |
最小線規 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.1 |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
庫斯科4-WC | 3.75“ | 新台幣601元 | ||
KUXSC6-WWCPT | 5" | 新台幣854元 | ||
KUSC4-WWCPT | 3.75“ | 新台幣652元 | ||
庫克斯SC12 | 8.75“ | 新台幣1,315元 | ||
KUXSC4-PWCPT | 3.75“ | 新台幣1,278元 |