項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱形 |
課程 | CC級 |
連接類型 | 套圈端 x 套圈端 |
額定電流 | 10A |
直流電壓額定值 | 150V |
直徑 | 13機構/ 32“ |
元件 | 雙重 |
適用於保險絲盒系列 | BC、BCM、C2617、C5268、CHCC、HPF、OPM-1038、OPM-NG |
功能上等於 | 費拉茲ATDR |
保險絲放大器 | 10 |
保險絲盒設計 | 拒絕 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 150kA |
總長: | 1 1機構/ 2“ |
製造商 系列 | Bussmann LP-CC、Littelfuse CCMR、美爾森 ATDR |
包裝數量 | 10 |
產品數據表 | Bussmann-lp-cc-10.pdf |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
響應時間 | 12秒。 @200% |
速度 | 時間延遲 |
類別 | 限流延時熔斷器 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600VAC / 150VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.04 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.04 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
A. 確定適當的時間延遲涉及了解設備的啟動特性和預期的瞬態電流。
A. 更換延時保險絲時,請確保新保險絲具有與原保險絲相同的額定電流、額定電壓和延遲特性。
答:延時熔斷器本身不會顯著影響能源效率。 然而,它們可以透過防止瞬態條件下不必要的保險絲熔斷來提高系統效率並減少停機時間。
產品 | 型號 | 額定電壓 | 身材 | 課程 | 額定電流 | 直流電壓額定值 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP-CC-1 | 600VAC / 300VDC | 圓柱形 | CC級 | 1A | 300V | 1 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 300kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣573元 | ||
LP-CC-1-1 / 4 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1.25 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
LP-CC-1-1 / 8 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1.125 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
LP-CC-1-4 / 10 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1-4/10 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣1,558元 | ||
LP-CC-1 / 2 | 600VAC / 300VDC | 圓柱 | CC | - | - | 1/2 | 200VAC時600kA,20VDC時300kA | 1.5“ | 新台幣557元 | ||
LP-CC-12 | 600VAC / 150VDC | 圓柱 | CC | - | - | 12 | 200VAC時600kA,20VDC時150kA | 1.5“ | 新台幣607元 | ||
LP-CC-15 | 600VAC / 150VDC | 圓柱形 | CC級 | 15A | 150V | 15 | 200V 交流時為 600kA,20V 直流時為 150kA | 1 1機構/ 2“ | 新台幣557元 |