項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱形 |
課程 | J級 |
額定電流 | 3A |
直流電壓額定值 | 300V |
深度 | 不適用 |
直徑 | 13機構/ 16“ |
元件 | 雙重 |
適用於保險絲盒系列 | CH30J、CH60J、J600、JM600、JM601、JM602、JM604、JM606、JP600、JT600、JTN600 |
功能上等於 | Ferraz / Gould AJT,Littelfuse JTD |
保險絲放大器 | 3 |
保險絲盒設計 | 不拒絕 |
保險絲座代碼 | Z |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 100V 直流時 300kA,300V 交流時 600kA |
總長: | 2 1機構/ 4“ |
製造商 系列 | Bussmann LPJ、Littelfuse JTD、美爾森 AJT |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
視覺指示 | 非指示性 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
信號寬度 | 不適用 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
A、可以通過檢查 58290440 萬用電表,利用其連續性功能。
答:延時功能使其能承受突波電流,防止因臨時電流尖峰而跳脫。
產品 | 型號 | 視覺指示 | 身材 | 連接類型 | 額定電流 | 直徑 | 保險絲放大器 | 保險絲座代碼 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJ-15SP | 非指示性 | 圓柱形 | 套圈端 x 套圈端 | 15A | 13機構/ 16“ | 15 | Z | 2 1機構/ 4“ | 新台幣629元 | ||
LPJ-30SP | 非指示性 | 圓柱形 | - | 30A | 13機構/ 16“ | 30 | Z | 2 1機構/ 4“ | 新台幣629元 | ||
LPJ-35SP | 非指示性 | 圓柱形 | - | 35A | 1 1機構/ 16“ | 35 | AA | 2 3機構/ 8“ | 新台幣1,212元 | ||
LPJ-60SP | 非指示性 | 圓柱形 | 套圈端 x 套圈端 | 60A | 1 1機構/ 16“ | 60 | AA | 2 3機構/ 8“ | 新台幣1,191元 | ||
LPJ-70SP | 非指示性 | 刀片 | - | 70A | 1 1機構/ 8“ | 70 | AB | 4 5機構/ 8“ | 新台幣6,881元 | ||
LPJ-100SP | 非指示性 | 刀片 | - | 100A | 1 1機構/ 8“ | 100 | AB | 4 5機構/ 8“ | 新台幣2,728元 | ||
LPJ-12SP | 非指示性 | 圓柱形 | 套圈端 x 套圈端 | 12A | 13機構/ 16“ | 12 | Z | 2 1機構/ 4“ | 新台幣629元 |