項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 刀片 |
課程 | RK1 |
直徑 | 2.375“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould A2DR,Littlefuse LLNRK_ID |
保險絲放大器 | 400 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 300VAC時250kA,100VDC時250kA |
總長: | 8.625“ |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 250 伏/直流 |
船重(kg) | 0.87 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN-RK-40SPI | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 40 | 300VAC時250kA,100VDC時125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | 新台幣1,955元 | |
LPN-RK-450SPI | 刀片 | 2.875“ | 450 | 300VAC時250kA,100VDC時250kA | 10.375“ | 250 伏/直流 | 新台幣27,585元 | |
LPN-RK-45SPI | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 45 | 300VAC時250kA,100VDC時125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | 新台幣1,803元 | |
LPN-RK-500SPI | 刀片 | 2.875“ | 500 | 300VAC時250kA,100VDC時250kA | 10.375“ | 250 伏/直流 | 新台幣31,626元 | |
LPN-RK-50SPI | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 50 | 300VAC時250kA,100VDC時125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | 新台幣1,922元 | |
LPN-RK-600SPI | 刀片 | 2.875“ | 600 | 300VAC時250kA,100VDC時250kA | 10.375“ | 250 伏/直流 | 新台幣30,909元 | |
LPN-RK-60SPI | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 60 | 300VAC時250kA,100VDC時125kA | 3" | 250VAC / 125VDC | 新台幣2,026元 |