項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | RK1 |
直徑 | 13機構/ 16“ |
元件 | 雙重 |
功能上等於 | Ferraz / Gould A6DR,Littlefuse LLSRK_ID |
保險絲放大器 | 25 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 300VAC時600kA,100VDC時300kA |
總長: | 5" |
拒絕/不拒絕 | 拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
額定電壓 | 600VAC / 300VDC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 身材 | 直徑 | 保險絲放大器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-100SPI | 刀片 | 1.125“ | 100 | 7.875“ | 新台幣7,603元 | |
LPS-RK-10SPI | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 10 | 5" | 新台幣2,414元 | |
LPS-RK-110SPI | 刀片 | 1.593 | 110 | 9.625“ | 新台幣16,920元 | |
LPS-RK-125SPI | 刀片 | 1.593 | 125 | 9.625“ | 新台幣17,835元 | |
LPS-RK-12SPI | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 12 | 5" | 新台幣2,573元 | |
LPS-RK-150SPI | 刀片 | 1.593 | 150 | 9.625“ | 新台幣19,392元 | |
LPS-RK-15SPI | 圓柱 | 13機構/ 16“ | 15 | 5" | 新台幣2,362元 |