扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN LPS-RK-70SPI 保險絲,延遲/慢熔型,70 A,600 VAC,300 VDC | AE4WTQ 5NLE7

BUSSMANN LPS-RK-70SPI 保險絲,延時/慢熔型,70 A,600 VAC,300 VDC

有現貨
貨號:AE4WTQ 型號:LPS-RK-70SPI交叉參考:5NLE7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,595 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料三聚氰胺
身材刀片
課程RK1
直徑1.125“
元件雙重
功能上等於Ferraz / Gould A6DR,Littlefuse LLSRK_ID
保險絲放大器70
指示/非指示表示
中斷等級300VAC時600kA,100VDC時300kA
總長:7.875“
拒絕/不拒絕拒絕
速度時間延遲
額定電壓600VAC / 300VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)3.3
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)3.3
HS代碼8536100040
原產地MX

產品詳細說明:

  • 提供快速的短路保護,並具有雙重元件和延時性能,以實現最佳功能
  • 低峰值保險絲的一致2:1安培容量(安培)比
  • 延時允許將130%FLA調整為單相和備用電動機保護
  • 電流限制功能可提供最大程度的短路保護並減少電弧危險
  • 正確確定尺寸後,對IEC和NEMA起動器不提供2型損壞保護
  • 能夠為電動機提供高浪湧電流保護
  • UL,CSA C22.2和CE認證
  • 配有電絕緣端蓋,以提高安全性; 具有300 VAC時600 kAIC和100 VDC時300 kAIC的中斷額定值

產品型號

產品型號身材直徑保險絲放大器總長:價錢
BUSSMANN LPS-RK-100SPI 保險絲 Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac/300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPI刀片1.125“1007.875“新台幣7,603元
BUSSMANN LPS-RK-10SPI 保險絲 Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac/300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPI圓柱13機構/ 16“105"新台幣2,414元
BUSSMANN LPS-RK-110SPI 保險絲 Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac/300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPI刀片1.5931109.625“新台幣16,920元
BUSSMANN LPS-RK-125SPI 保險絲 Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac/300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPI刀片1.5931259.625“新台幣17,835元
BUSSMANN LPS-RK-12SPI 保險絲 Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac/300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPI圓柱13機構/ 16“125"新台幣2,573元
BUSSMANN LPS-RK-150SPI 保險絲 Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac/300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPI刀片1.5931509.625“新台幣19,392元
BUSSMANN LPS-RK-15SPI 保險絲 Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac/300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPI圓柱13機構/ 16“155"新台幣2,362元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN LPS-RK-70SPI 保險絲,延時/慢熔型,70 A,600 VAC,300 VDC
新台幣7,595元 /單元