項目 | 墨盒保險絲 |
身材 | 圓柱引線 |
額定電流 | 5A |
直徑 | 6.76mm |
保險絲尺寸/組 | 3AB(6.3毫米x 32毫米) |
保險絲類型 | 延時/慢吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 32.82mm |
製造商 系列 | MDA |
安裝樣式 | 板載 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 軸向的 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船重(kg) | 5.52 |
型號 | 項目 | 身材 | 額定電流 | 總長: | 安裝樣式 | 終止類型 | 直徑 | 保險絲放大器 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙二醛-1-R | 融合 | 圓柱 | - | 1.25“ | - | - | 1機構/ 4“ | 1 | 5 | 新台幣1,582元 | |
MDA-1-1 / 2-R | 融合 | 圓柱 | - | 1.25“ | - | - | 1機構/ 4“ | 1.5 | 5 | 新台幣1,571元 | |
MDA-1-1 / 4-R | 融合 | 圓柱 | - | 1.25“ | - | - | 1機構/ 4“ | 1.25 | 5 | 新台幣1,600元 | |
MDA-1 / 2-R | 融合 | 圓柱 | - | 1.25“ | - | - | 1機構/ 4“ | 1/2 | 5 | 新台幣1,348元 | |
MDA-1 / 4-R | 融合 | 圓柱 | - | 1.25“ | - | - | 1機構/ 4“ | 1/4 | 5 | 新台幣1,654元 | |
丙二醛-10-R | 融合 | 圓柱 | - | 1.25“ | - | - | 1機構/ 4“ | 10 | 5 | 新台幣1,109元 | |
丙二醛-12-R | 融合 | 圓柱 | - | 1.25“ | - | - | 1機構/ 4“ | 12 | 5 | 新台幣1,079元 |