項目 | 融合 |
主體材料 | 玻璃 |
身材 | 圓柱 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould GDL,Littelfuse 313 |
保險絲放大器 | 1/100 |
指示/非指示 | 表示 |
中斷等級 | 35A 在 250 VAC |
總長: | 1.25“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 時間延遲 |
UPC | 051712724258 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 0.51 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | MX |
型號 | 項目 | 中斷等級 | 交流電壓額定值 | 身材 | 總長: | 安裝樣式 | 電阻 | 終止類型 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL-1-8 / 10-R | 融合 | 100A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣844元 | |
MDL-10-R | 墨盒保險絲 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,069元 | |
MDL-12-R | 融合 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,203元 | |
MDL-15-R | 融合 | 1kA 在 32 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣929元 | |
MDL-15 / 100 | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,824元 | |
MDL-175 / 1000-R | 融合 | 35A 在 250 VAC | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣1,827元 | |
MDL-2-1 / 4-R | 融合 | 100 VAC 時為 250A,10 VAC 時為 125kA | - | 圓柱 | 1.25“ | - | - | - | 5 | 新台幣857元 |