項目 | 陶瓷保險絲 |
身材 | 圓柱 |
額定電流 | 200mA |
直徑 | 6.35mm |
保險絲尺寸/組 | 3AG(6.3 x 32毫米) |
保險絲類型 | 慢吹 |
中斷等級 | 35A |
總長: | 31.75mm |
安裝樣式 | 持有人 |
終止類型 | 夾 |
電壓(交流) | 250 VAC |
船長(厘米) | 80.65 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 項目 | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-6 / 10 | 600mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 35A | 陶瓷保險絲 | 持有人 | 新台幣247元 | ||
MDQ-2-1 / 4 | 2.25A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 35A | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 新台幣95元 | ||
MDQ-1 / 32 | 31.25mA | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 35A | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 新台幣1,085元 | ||
MDQ-15 / 100 | 150mA | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 35A | 陶瓷保險絲 | 持有人 | 新台幣337元 | ||
MDQ-1-6 / 10 | 1.6A | 3AG(6.3 x 32毫米) | 慢吹 | 200A | 陶瓷保險絲 | 持有人 | 新台幣247元 | ||
MDQ-4 / 10 | 400mA | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 35A | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 新台幣284元 | ||
MDQ-7-1 / 2 | 7.5A | 3AG(6.3毫米x 32毫米) | 延時/慢吹 | 35A | 玻璃保險絲 | 持有人/夾子 | 新台幣95元 |