項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 5.500 千伏交流電 |
額定電流 | 15A |
直徑 | 2" |
指標風格 | 開保險絲指示器 |
中斷等級 | 50kA |
總長: | 1.313ft。 |
製造商 系列 | MV055 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | E級中壓保險絲 |
終止類型 | 墨盒(非標準) |
類別 | 電子級保險絲 |
電壓(交流) | 5.5k 交流電 |
船重(kg) | 2.7 |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MV055F1DAX175E | 175A | 3" | 墨盒(非標準) | 新台幣69,792元 | |
MV055F1DAX40E | 40A | 3" | 墨盒(非標準) | 新台幣41,879元 | |
MV055F2DAS450E | 450A | - | 墨盒(非標準) | 新台幣117,951元 | |
MV055F1CAX20E | 20A | 2" | 非標準墨盒 | 新台幣22,474元 | |
MV055F2DAX300E | 300A | 3" | 墨盒(非標準) | 新台幣115,304元 | |
MV055F1CAX25E | 25A | 2" | 墨盒(非標準) | 新台幣22,474元 | |
MV055F1DAX30E | 30A | 3" | 墨盒(非標準) | 新台幣41,879元 |