扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BUSSMANN MV055F1CAX65E 保險絲 65a E 級 Mv055 5500vac | AD3ATW 3XH87

BUSSMANN MV055F1CAX65E 保險絲 65a E 級 Mv055 5500vac

有現貨
貨號:AD3ATW 型號:MV055F1CAX65E交叉編號:3XH87

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$34,899 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合
主體材料玻璃纖維
身材圓柱
課程電子等級
直徑2"
元件Single
保險絲放大器65
指示/非指示表示
中斷等級50kA 在 5500 VAC
總長:15.75“
拒絕/不拒絕不拒絕
速度快速行動
額定電壓5500 VAC

送貨信息:

船重(kg) 1.87
船高(厘米)7.11
船長(厘米)48.51
船寬(厘米)7.62
HS代碼8535100020
原產地US

產品型號

產品型號直徑中斷等級總長:額定電壓價錢
BUSSMANN MV155F1DCX65E 保險絲 65a E 級 Mv155 15500vac | AD3AUB 3XH98 MV155F1DCX65E3"50kA 在 15,500 VAC21.75“15,500 VAC新台幣75,666元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BUSSMANN MV055F1CAX65E 保險絲 65a E 級 Mv055 5500vac
新台幣34,899元 /單元