項目 | 中壓保險絲 |
交流電壓額定值 | 15.500 千伏交流電 |
額定電流 | 65A |
保險絲尺寸/組 | 65E |
指標風格 | 撞針 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | E級中壓保險絲 |
終止類型 | 非標準墨盒 |
類別 | 電子級保險絲 |
UPC | 051712559102 |
電壓(交流) | 15.5k 交流電 |
船重(kg) | 0.65 |
型號 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 總長: | 終止類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV155F2DCX200E | 200A | 200E | 1.813ft。 | 墨盒(非標準) | 3" | 新台幣111,475元 | |
MV155F1CBX15E | 15A | 15E | 1.563ft。 | 墨盒(非標準) | 2" | 新台幣23,324元 | |
MV155F2DCX175E | 175A | 175E | 1.813ft。 | 墨盒(非標準) | 3" | 新台幣110,017元 | |
MV155F1DCS100E | 100A | 100E | - | 墨盒(非標準) | - | 新台幣81,742元 | |
MV155F1DBX40E | 40A | 40E | 1.563ft。 | 非標準墨盒 | 3" | 新台幣69,785元 | |
MV155F2DBX175E | 175A | 175E | 1.563ft。 | 墨盒(非標準) | 3" | 新台幣117,459元 | |
MV155F1CBX25E | 25A | 25E | 1.563ft。 | 非標準墨盒 | 2" | 新台幣44,900元 |