項目 | 保險絲鏈接 |
交流電壓額定值 | 1.500 千伏交流電 |
身材 | 圓身刀片 |
額定電流 | 200A |
直徑 | 2" |
保險絲類型 | 快速吹 |
指標風格 | 無指標 |
總長: | 11.63“ |
安裝樣式 | 飾釘 |
包裝 | 體積 |
終止類型 | 向下螺栓 |
類別 | 牽引保險絲鏈接 |
電壓(交流) | 1.5k 交流電 |
船重(kg) | 0.32 |
產品 | 型號 | 類別 | 交流電壓額定值 | 身材 | 電壓(交流) | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 安裝樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRF-125 | 牽引保險絲鏈接 | - | 墨盒刀片 | - | 125A | 36.5mm | 181mm | 飾釘 | 新台幣5,673元 | ||
1894A70H10 | 高速保險絲 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,513元 | ||
8SRC750 | 牽引保險絲鏈接 | 750 VAC | 墨盒保險絲 | 750 VAC | 8A | - | - | 持有人 | 新台幣2,507元 | ||
1894A70H06 | 高速保險絲 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,200元 | ||
NBC-150 | - | - | 圓刀片保險絲 | 1.5k 交流電 | 150A | 2" | 11.63“ | 飾釘 | 新台幣35,087元 |