項目 | 保險絲盒 |
保險絲類 | CC /小工具 |
包括保險絲系列 | FNQ-R,KTK-R |
套件內容 | (2)FNQ-R 1 / 2、1、2、3、4、5、10、15、20; (2)KTK-R 1、2、3、5、6、10、15、20、30; (1)FP-2保險絲拔輪器 |
套件類型 | 小型保險絲緊急情況 |
包括的保險絲總數 | 36 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536100020 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 安培 | 身材 | 直流電壓額定值 | 包括保險絲系列 | 包括的保險絲總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERK-28 | - | - | - | FRN-R | 28 | 新台幣35,206元 | ||
BP/AGC-A5-RP | - | - | - | AGC | 5 | 新台幣335元 | ||
CDY10TRY-ATM機 | 2A到30A | 刀片 | 32V DC | - | - | 新台幣2,266元 | ||
保險絲盒1 | 2A到100A | 刀片,墨盒 | 12V 直流、32V 直流 | - | - | 新台幣18,874元 | ||
保險絲盒2 | 2A到300A | 刀片 | 32V DC | - | - | 新台幣20,943元 |