項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | K5 |
直徑 | 9機構/ 16“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 費拉茲 |
保險絲放大器 | 1 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 50VAC時250kA,50VDC時125kA |
總長: | 2" |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
類別 | 不可再生 |
UPC | 051712300018 |
額定電壓 | 250VAC / 125VDC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 直徑 | 保險絲放大器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
NON-1-1 / 2 | 9機構/ 16“ | 1.5 | 2" | 新台幣204元 | |
非1/2 | 9機構/ 16“ | 1/2 | 2" | 新台幣308元 | |
非1/8 | 9機構/ 16“ | 1/8 | 2" | 新台幣267元 | |
NON-2-1 / 2 | 9機構/ 16“ | 2.5 | 2" | 新台幣204元 | |
非3/4 | 9機構/ 16“ | 3/4 | 2" | 新台幣247元 | |
NON-6-1 / 4 | 9機構/ 16“ | 6.25 | 2" | 新台幣367元 | |
非3 | 9機構/ 16“ | 3 | 2" | 新台幣255元 |