項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 刀片 |
課程 | H |
直徑 | 1 9機構/ 16“ |
元件 | Single |
功能上等於 | 費拉茲 |
保險絲放大器 | 200 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 10kA 在 250 VAC |
總長: | 7.125“ |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
類別 | 不可再生 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.96 |
船長(厘米) | 18.11 |
船寬(厘米) | 3.96 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |
型號 | 直徑 | 保險絲放大器 | 中斷等級 | 總長: | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非100 | 1 1機構/ 16“ | 100 | 10VAC時250kA,10VDC時125kA | 5.875“ | 250VAC / 125VDC | 新台幣1,275元 | |
非125 | 1 9機構/ 16“ | 125 | 10kA 在 250 VAC | 7.125“ | 250 VAC | 新台幣2,757元 | |
非150 | 1 9機構/ 16“ | 150 | 10kA 在 250 VAC | 7.125“ | 250 VAC | 新台幣1,744元 | |
非175 | 1 9機構/ 16“ | 175 | 10kA 在 250 VAC | 7.125“ | 250 VAC | 新台幣1,923元 | |
非70 | 1 1機構/ 16“ | 70 | 10VAC時250kA,10VDC時125kA | 5.875“ | 250VAC / 125VDC | 新台幣1,036元 | |
非80 | 1 1機構/ 16“ | 80 | 10VAC時250kA,10VDC時125kA | 5.875“ | 250VAC / 125VDC | 新台幣1,119元 | |
非90 | 1 1機構/ 16“ | 90 | 10VAC時250kA,10VDC時125kA | 5.875“ | 250VAC / 125VDC | 新台幣1,119元 |