項目 | 融合 |
主體材料 | 三聚氰胺 |
身材 | 圓柱 |
課程 | K5 |
直徑 | 13機構/ 16“ |
元件 | Single |
功能上等於 | Ferraz / Gould OTS,Littelfuse NLS |
保險絲放大器 | 10 |
指示/非指示 | 非指示 |
中斷等級 | 50kA 在 600 VAC |
總長: | 5" |
拒絕/不拒絕 | 不拒絕 |
速度 | 快速行動 |
類別 | 不可再生 |
UPC | 051712310109 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8536100040 |
原產地 | MX |